MXS6-10 Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS6-10
Rubix:1160454
Hersteller:MXS6-10
EAN:3618036335217
MXS6-10 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typmxs
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS6-10 Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, pneumatischer Kompaktschlitten, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x32x20 mm
Bruttogewicht90 g
Typmxs
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
284,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std