Referenzen
SMC:MXF20-30
Rubix:2210119
Hersteller:MXF20-30
EAN:3618036362978

Dokumente
Produktdetails : MXF20-30 Schlitteneinheit
Der MXF ist ein flacher Schiebetisch, der eine starre Führung verwendet, die parallel zu einem Pneumatikzylinder montiert ist. Der Aktuator ist mit Positionierbohrungen für schnelle und einfache Montagewechsel von Werkzeugen oder Vorrichtungen ausgestattet. Die Bauhöhe des MXF-Schiebetisches ist um 54 % bis 67 % geringer als die der MXS-Serie.
MXF, Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt, Kreuzrollenführung, Flachausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x114x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 635 g |
| Typ | mxf |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
| Serie | mxf |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
521,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen