FENG-100-400-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

FENG Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FENG-100-400-KF
Rubix:423624
Hersteller:34535
EAN:4052568115470
FENG-100-400-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

Technische Zusammenfassung

Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FENG-100-400-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431


Führungseinheit FENG-100-400-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=400 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-100-400-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=400 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16145 g
Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub400 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße100
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.684,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.020,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen