Referenzen
Festo:ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML
Rubix:1814460
Hersteller:8041818
EAN:4052568286194

Technische Zusammenfassung
| Typ | elektromechanischer antrieb der spindelachse |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
Produktdetails : ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML Spindelachse
Spindelachse ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=300 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=12 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Spindelachse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elektromechanischer antrieb der spindelachse |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 70 |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.003,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.403,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage