Referenzen
Festo:EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:3276944
Hersteller:3013584
EAN:4052568268619

Technische Zusammenfassung
| Typ | kugelgewindetrieb linearantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 120 mm |
| Zylinderhub | 800 mm |
Produktdetails : EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK Spindelachse
Spindelachse EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=800 mm, Baugröße=120, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=25 mm, Spindelsteigung=25 mm/U
Spindelachse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelgewindetrieb linearantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 120 mm |
| Zylinderhub | 800 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 120 |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.830,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.396,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen