HTD-183-3M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:HTD 183 3M 6
Rubix:1575007
Hersteller:929340826
EAN:5412571282955
HTD-183-3M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Technische Zusammenfassung

Profil3m htd
Wirklänge183 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-183-3M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES


Die kurvenförmige Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte Lastverteilung, was zu einer hohen Kraftübertragung bei Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment führt. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen eignen sich für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge sowie für Anwendungen in der verarbeitenden und chemischen Industrie. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen kommen in Hochleistungsantrieben in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie zum Einsatz, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Diese Synchronriemen verfügen im Vergleich zu anderen Zahnriemen über ein größeres, robusteres kurvenförmiges Zahnprofil für eine höhere Belastbarkeit.

Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Stärken

• Lange und störungsfreie Lebensdauer.

• Großer Leistungsbereich und eine Vielzahl von Übersetzungsverhältnissen.

Technische Informationen


Attribute
Profil3m htd
Wirklänge183 mm
Riemenbreite6 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne61
Zolltarifcode40103900
601,46 € exkl. MwSt.
/ 122 Stück
721,75 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage