HTD-1890-14MHL-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1890 14MHL 115
Rubix:661913
Hersteller:1862361
EAN:4014486263299



Produktdetails : HTD-1890-14MHL-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1890 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.457,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.948,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
