CTD-2730-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD-2730-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:1488557

Produktdetails : CTD-2730-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2730 mm |
| Riemenbreite | 68 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.468,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.962,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage