HTD-141-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:141 3MHP 15
Rubix:199993
Hersteller:1836320
EAN:4014486176216




Produktdetails : HTD-141-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 141 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 47 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
