CTD-4326-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD-4326-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:872657

Produktdetails : CTD-4326-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4326 mm |
| Riemenbreite | 90 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.955,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.946,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage