HTD-2350-5MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2350 5MHP 9
Rubix:200321
Hersteller:1794831
EAN:4014486218800




Produktdetails : HTD-2350-5MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2350 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 470 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
