166XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:166XL-031 SYNCHROBELT
Rubix:875471

Produktdetails : 166XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 16,6 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 421,64 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage