2360H-075AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:075 / H 2360 AFX
Rubix:1337645
Hersteller:1901118
EAN:4014486737387

Produktdetails : 2360H-075AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 236 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 5994,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
