730H-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:730H-100 SYNCHROBELT
Rubix:875788

Produktdetails : 730H-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 73 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 146 |
| Wirklänge (mm) | 1854,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage