Referenzen
Optibelt:HTD-800-8M-15
Rubix:1543763

Produktdetails : HTD-800-8M-15 (OPTI) Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
