HTD-3850-14MHL-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3850 14MHL 170
Rubix:661956
Hersteller:1549151
EAN:4014486405620



Produktdetails : HTD-3850-14MHL-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.986,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.183,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
