Referenzen
Optibelt:HTD-1440-8M-25
Rubix:1515870

Produktdetails : HTD-1440-8M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
