Referenzen
Optibelt:1360 8M 25
Rubix:59855
Hersteller:1039461




Produktdetails : HTD-1360-8M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1360 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
