Referenzen
Optibelt:645 5M 6
Rubix:1494715
Hersteller:1033662

Produktdetails : HTD-645-5M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 645 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
