HTD-1552-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1552 8MHL 50
Rubix:121330
Hersteller:1950820
EAN:4014486188028



Produktdetails : HTD-1552-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1552 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 194 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
456,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
