Referenzen
Optibelt:HTD-1120-8M-80
Rubix:701692

Produktdetails : HTD-1120-8M-80 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 80 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
