GTR-8M-2400-62 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-2400-62 FALCON PD
Rubix:1488730
EAN:4051817584722

Produktdetails : GTR-8M-2400-62 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
941,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage