GT2-1440-8M-30-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Zahnriemen POLY CHAIN GT2
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GT2-1440-8M-30-PC
Rubix:661012



Produktdetails : GT2-1440-8M-30-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Zahnflachriemen Polychain GT2
Technische Informationen
Attribute
| Profil | gt2 |
|---|---|
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
528,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
634,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
