GTR-8M-896-62 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-896-62 FALCON PD
Rubix:1488563
EAN:4051817585231

Produktdetails : GTR-8M-896-62 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 896 mm |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage