HTD-582-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 3MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:582 3MHP 15
Rubix:215242
Hersteller:1758513
EAN:4014486264517
HTD-582-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3mhp
Wirklänge582 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-582-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3mhp
Wirklänge582 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne194
Zolltarifcode40103900
9,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage