Referenzen
SMC:KQ2L06-10A-X35
Rubix:3056358

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) + polypropylen (pp) (gehäuse); messing (gewinde/teile); nitrilkautschuk (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
Produktdetails : KQ2L06-10A-X35 Steckverbindung
KQ2 one-touch-Verschraubungen sind in metrischen und Zollgrößen sowie in einer Vielzahl von Bauformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen verminderten Durchfluss. Der KQ2 release collar löst sowohl den Chuck als auch den Collet und sorgt so für eine geringe Abzugskraft, die das Entfernen des Schlauchs erleichtert.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Release collar ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Release collar ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) + polypropylen (pp) (gehäuse); messing (gewinde/teile); nitrilkautschuk (dichtung) |
| Anschluss 1 | 10 |
| Profil | reduzierwinkel (winkel-steckverbindung) |
| Anschluss 2 | 6 |
| Typ | steckverbindung (reduzierwinkel) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen