Referenzen
Festo:QSMY-6-4
Rubix:216149
Hersteller:153374
EAN:4052568034320

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : QSMY-6-4 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung QSMY-6-4 reduzierend. Baugröße=Mini, Nennweite=2,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x60x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,4 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std