C0C710618 T-Schwenkverbindung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C710618
Rubix:305366


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauch ø 6 mm (pneufit® c) |
Produktdetails : C0C710618 T-Schwenkverbindung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauch ø 6 mm (pneufit® c) |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | gewinde g1/8 (iso g) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-schwenkverschraubung 3-fach |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen