HTD-640-8M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD864085CXA
Rubix:873098




Produktdetails : HTD-640-8M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage