HTD-4578-14MHP-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:4578 14MHP 115
Rubix:215463
Hersteller:1877420
EAN:4014486282306
HTD-4578-14MHP-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14mhp
Wirklänge4578 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-4578-14MHP-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14mhp
Wirklänge4578 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne327
Zolltarifcode40103900
799,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
959,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage