HTD-1200-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8120050CXA
Rubix:872893




Produktdetails : HTD-1200-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage