Referenzen
Gates:GT3 393 3MGT 9
Rubix:1573644
Hersteller:940043218
EAN:5414465315558

Produktdetails : GT3-393-3M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Wirklänge | 393 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 131 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage