HTD-1120-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8112050CXA
Rubix:872882




Produktdetails : HTD-1120-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage