HTD-1540-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1540 14MHP 85
Rubix:1334817
Hersteller:1506026
EAN:4014486673272
HTD-1540-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14mhp
Wirklänge1540 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1540-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil14mhp
Wirklänge1540 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne110
Zolltarifcode40103600
271,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,31 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage