Referenzen
Festo:VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L
Rubix:1827742
Hersteller:560802
EAN:4052568207885

Produktdetails : VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva plug-in |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage