VSVA-B-T32U-A-A1-P1 Grundventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Rubix:445176
Hersteller:546733
EAN:4052568185008
VSVA-B-T32U-A-A1-P1 Grundventil

Technische Zusammenfassung

Typbasisventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T32U-A-A1-P1 Grundventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Grundventil VSVA-B-T32U-A-A1-P1 Baubreite 26 mm. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht233,6 g
Typbasisventil
Anzahl der Anschlüsse5
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom900 l/min
Druckbereich2/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
91,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,97 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage