2636047372312060 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, 120VAC, 60Hz
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:2636047372312060
Rubix:295543


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2636047372312060 5/2-wegeventil, mono, g1/4, 120vac, 60hz |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : 2636047372312060 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, 120VAC, 60Hz
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 120VAC 60HZ
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 120VAC 60HZ
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2636047372312060 5/2-wegeventil, mono, g1/4, 120vac, 60hz |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 120 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 1020 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 ... 8 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen