Referenzen
Festo:VSVA-B-D52-ZD-A2-2AT1L
Rubix:436262
Hersteller:539170
EAN:4052568177096

Produktdetails : VSVA-B-D52-ZD-A2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-D52-ZD-A2-2AT1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193,23 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Druckbereich | -0,9/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen