CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M2H-5/3ES-QS-10
Rubix:433475
Hersteller:170298
EAN:4052568138349
CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil cpe18-m2h-5/3es-qs-10
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht403 g
Typmagnetventil cpe18-m2h-5/3es-qs-10
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
263,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen