VQ2100KN-5W1-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil der Serie 2000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQ2100KN-5W1-Q
Rubix:3081444
VQ2100KN-5W1-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQ2100KN-5W1-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die VQ-Wegeventile sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer erfordern. Die innovativen Montagemethoden ermöglichen es, dass die Ventile ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Grundplatte demontiert werden muss. Die integrierten Schnellkupplungen reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
VQ2*0*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
87,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen