VQC2201-51 Ventil, elektrisch betätigt

VQC1000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQC2201-51
Rubix:2191864
Hersteller:VQC2201-51
EAN:3618036550528
VQC2201-51 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQC2201-51 Ventil, elektrisch betätigt


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und Wartung weltweit erleichtern, während die Schutzgehäuse von drei davon der Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit entsprechen. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Anschlussplatten bietet Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Anschlusskonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und lange Lebensdauer aus.
VQC2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
91,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,74 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage