Referenzen
SMC:SY7100-5U1-NA
Rubix:3335629
Hersteller:SY7100-5U1-NA
Produktdetails : SY7100-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR
Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte in der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringer Leistungsaufnahme in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist in Ausführungen mit Gehäuseanschluss oder mit Sockelmontage erhältlich und kann einzeln oder auf einem Verteiler eingesetzt werden.
Stärken
-Ansprechzeit (0. 5MPa) ohne Kontrollleuchte und Überspannungsschutz: 32ms oder weniger
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage