MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil

MHA2 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA2-MS1H-5/2-2-K
Rubix:446406
Hersteller:525103
EAN:4052568161149
MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA2-MS1H-5/2-2-K Magnetventil


Magnetventil MHA2-MS1H-5/2-2-K Anschlussplattenventil für Einzel- und Batteriemontage, schnellschaltend, mit Handhilfsbetätigung, mit Kabel. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=90 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht128,5 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom90 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
121,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,72 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage