VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG

VOVG Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
Rubix:446763
Hersteller:560707
EAN:4052568207540
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG

Technische Zusammenfassung

Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG


Magnetventil VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=25 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55,5 g
Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom180 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
89,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen