Referenzen
SMC:VH211-F02
Rubix:391792
Hersteller:VH211-F02
EAN:3618036587975

Dokumente
Produktdetails : VH211-F02 Handventil
Die kompakte Bauweise und die Vielfalt der Durchflussmengen der Drehventile der Serie VH machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Das Gleitringdesign macht die Bedienung des VH-Ventils einfach und bietet mit seiner „selbstreinigenden, abwischenden Wirkung“ eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
VH, Handventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x125x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Typ | verteiler 4/3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen