SY3A00-5U1-NA Ventil elektrisch betätigt Farbe Natur

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY3A00-5U1-NA
Rubix:3101756
Hersteller:SY3A00-5U1-NA
EAN:3618036186314
SY3A00-5U1-NA Ventil elektrisch betätigt Farbe Natur

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SY3A00-5U1-NA Ventil elektrisch betätigt Farbe Natur


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
96,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std