CPT-RED-25PL-KD SafeKey Nylon Vorhängeschloss rot

Verriegelungsvorhängeschloss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:150180
Rubix:3530040
Hersteller:150180
EAN:0754473609955
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farberot
Henkeldurchmesser4,7 mm
Bügelhöhe25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPT-RED-25PL-KD SafeKey Nylon Vorhängeschloss rot


Brady SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser sind eine kleine und leichte Reihe von Vorhängeschlössern, die für Energieisolierungsprogramme oder in kleinen Räumen geeignet sind. Sie ergänzen das Brady SafeKey Vorhängeschloss-Sortiment und haben die gleichen Eigenschaften. Der neu gestaltete und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen viel mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Sicherheitsvorhängeschloss, ohne dass Sie auf eine sichere Verriegelung verzichten müssen. Der einzigartige Schließmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um die Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingeführt wird. Der Schlossmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahlzungen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationssicherheit. Die Schlösser sind kompakt und leicht und widerstehen Stößen, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Das nicht leitende, funkenfreie Gehäuse hat ein geripptes Design, das das Greifen und die Handhabung erleichtert. Die farbliche Übereinstimmung von Schlüssel und Schlosskörper ermöglicht eine schnelle Identifizierung in der Anwendung. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Kundenspezifische Schlüssel, Gravuren, Diagramme, Master Key und Grand Master Key sind erhältlich - informieren Sie sich über unsere Anpassungsmöglichkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Henkeldurchmesser4,7 mm
Bügelhöhe25,4 mm
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen