814126 Compact safety padlock 38mm Shackle Keyed differently Red
Kompaktes Lockout-Vorhängeschloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:814126
Rubix:1633969
Hersteller:814126

Produktdetails : 814126 Compact safety padlock 38mm Shackle Keyed differently Red
Diese Brady Vorhängeschlösser zur Verriegelung verbinden einen kompakten Körper aus verstärktem Nylon mit einem Bügel aus Aluminium, der für Vorgänge zur Stilllegung von Energiequellen bestimmt ist. Der isolierte Stiftzylinder schützt den Anwender beim Einführen des Schlüssels, und das Schließen des Bügels bedingt das Herausziehen desselben.
Eigenschaften:
Der kompakte und leichte Körper erleichtert die Vorgänge zur Isolierung von Energiequellen im industriellen Umfeld. Ein einzigartiger Zylinder bleibt elektrisch isoliert, was den Anwender beim Einführen des Schlüssels schützt. Fünf präzisionsgefertigte Stifte ermöglichen einzigartige Kerbungen und begrenzen Einbruchsversuche. Das für einen Sicherheitsschlüssel vorgesehene Schloss verhindert das Herausziehen des Schlüssels, solange der Bügel nicht geschlossen ist, was die Zugangskontrolle verstärkt. Ein dielektrischer und funkenfreier Körper vervollständigt das Ganze, mit einer geriffelten Oberfläche, die den Griff und die Handhabung erleichtert. Jedem Exemplar liegt ein Schlüssel bei.
Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: 32,00 mm (Breite) x 77,00 mm (Höhe) x 16,00 mm (Tiefe)
• Bügeldurchmesser: 4,72 mm
• Bügelöffnung: 17,00 mm
• Bügelhöhe: 38,10 mm
• Bügelbreite: 25,91 mm
• Material des Körpers: verstärktes Nylon (Polyamid)
• Material des Bügels: Aluminium
• Materialeigenschaften: funkenfrei, leicht, nicht leitend
• Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis 120 °C
• Schlüsselmechanismus: klassischer Stiftzylinder, 5 Stifte
• Maximale Anzahl an Schlüsselkombinationen: 1.850
• Schlüsselrückhaltevorrichtung: ja, Schlüssel wird zurückgehalten, solange der Bügel nicht geschlossen ist
• Anzahl mitgelieferter Schlüssel: 1 pro Vorhängeschloss
• Verfügbare Farben für den Körper: weiß, blau, grau, gelb, braun, schwarz, orange, rot, grün, violett; Bügel schwarz
• Beschriftung Vorderseite (Etiketten): LOCKED OUT, VERROUILLÉE, EQUIPO BLOQUEADO (Englisch, Französisch, Spanisch)
• Beschriftung Rückseite (Etiketten): PROPERTY OF, PROPRIETE DE, PROPIEDAD DE
• Verpackung: 6 Vorhängeschlösser pro Karton
Normen:
• Das Produkt ist gemäß der Norm OSHA 29 CFR 1910.147 geprüft und zugelassen, welche die Kontrolle gefährlicher Energien bei Lockout-Vorgängen regelt
• Die Norm ANSI Z244 ergänzt diesen US-amerikanischen regulatorischen Rahmen zur Stilllegung von Energiequellen
• Die Klassifizierung UL 94-HB gilt für die Kunststoffkomponenten und bescheinigt ein nach UL-Methoden charakterisiertes Brandverhalten
• Das Vorhängeschloss enthält einen als SVHC eingestuften Stoff in der Zusammensetzung (gemäß der REACH-Kandidatenliste, aktualisiert am 21. Januar 2025)
Eigenschaften:
Der kompakte und leichte Körper erleichtert die Vorgänge zur Isolierung von Energiequellen im industriellen Umfeld. Ein einzigartiger Zylinder bleibt elektrisch isoliert, was den Anwender beim Einführen des Schlüssels schützt. Fünf präzisionsgefertigte Stifte ermöglichen einzigartige Kerbungen und begrenzen Einbruchsversuche. Das für einen Sicherheitsschlüssel vorgesehene Schloss verhindert das Herausziehen des Schlüssels, solange der Bügel nicht geschlossen ist, was die Zugangskontrolle verstärkt. Ein dielektrischer und funkenfreier Körper vervollständigt das Ganze, mit einer geriffelten Oberfläche, die den Griff und die Handhabung erleichtert. Jedem Exemplar liegt ein Schlüssel bei.
Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: 32,00 mm (Breite) x 77,00 mm (Höhe) x 16,00 mm (Tiefe)
• Bügeldurchmesser: 4,72 mm
• Bügelöffnung: 17,00 mm
• Bügelhöhe: 38,10 mm
• Bügelbreite: 25,91 mm
• Material des Körpers: verstärktes Nylon (Polyamid)
• Material des Bügels: Aluminium
• Materialeigenschaften: funkenfrei, leicht, nicht leitend
• Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis 120 °C
• Schlüsselmechanismus: klassischer Stiftzylinder, 5 Stifte
• Maximale Anzahl an Schlüsselkombinationen: 1.850
• Schlüsselrückhaltevorrichtung: ja, Schlüssel wird zurückgehalten, solange der Bügel nicht geschlossen ist
• Anzahl mitgelieferter Schlüssel: 1 pro Vorhängeschloss
• Verfügbare Farben für den Körper: weiß, blau, grau, gelb, braun, schwarz, orange, rot, grün, violett; Bügel schwarz
• Beschriftung Vorderseite (Etiketten): LOCKED OUT, VERROUILLÉE, EQUIPO BLOQUEADO (Englisch, Französisch, Spanisch)
• Beschriftung Rückseite (Etiketten): PROPERTY OF, PROPRIETE DE, PROPIEDAD DE
• Verpackung: 6 Vorhängeschlösser pro Karton
Normen:
• Das Produkt ist gemäß der Norm OSHA 29 CFR 1910.147 geprüft und zugelassen, welche die Kontrolle gefährlicher Energien bei Lockout-Vorgängen regelt
• Die Norm ANSI Z244 ergänzt diesen US-amerikanischen regulatorischen Rahmen zur Stilllegung von Energiequellen
• Die Klassifizierung UL 94-HB gilt für die Kunststoffkomponenten und bescheinigt ein nach UL-Methoden charakterisiertes Brandverhalten
• Das Vorhängeschloss enthält einen als SVHC eingestuften Stoff in der Zusammensetzung (gemäß der REACH-Kandidatenliste, aktualisiert am 21. Januar 2025)
Stärken
• Der elektrisch isolierte Zylinder begrenzt das Risiko eines Stromschlags beim Einführen des Schlüssels
• Das reservierte Schloss hält den Schlüssel zurück, solange der Bügel nicht geschlossen ist, was optimale Sicherheit gewährleistet
• Der funkenfreie und nicht leitende Körper eignet sich für Umgebungen, die gegenüber elektrischen oder chemischen Risiken empfindlich sind
• Die geriffelte Oberfläche erleichtert den Griff, auch mit Handschuhen
• Das reservierte Schloss hält den Schlüssel zurück, solange der Bügel nicht geschlossen ist, was optimale Sicherheit gewährleistet
• Der funkenfreie und nicht leitende Körper eignet sich für Umgebungen, die gegenüber elektrischen oder chemischen Risiken empfindlich sind
• Die geriffelte Oberfläche erleichtert den Griff, auch mit Handschuhen
Anwendungen
Diese Vorrichtung wird im Rahmen des LOTO-Verfahrens (Lockout/Tagout) eingesetzt, das die Stilllegung und Verriegelung von Energiequellen vor Eingriffen an elektrischen, mechanischen oder hydraulischen Anlagen organisiert. Der Bereich der industriellen Instandhaltung greift bei geplanten Maschinenstillständen darauf zurück, während Produktionswerkstätten es zur Sicherung von Isolierungspunkten während Einstell- oder Reinigungsphasen einsetzen. Der Einsatztemperaturbereich von -20 °C bis 120 °C ermöglicht eine Verwendung sowohl in Innenräumen als auch im Freien, einschließlich in Werkstätten, die thermischen Schwankungen unterliegen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 4,72 mm |
| Bügelhöhe | 38,1 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std