BRADY 146120 SICHERHEITSSCHLOSS ROT 20CM Sicherheitsschloss
Kompaktes Kabelvorhängeschloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:146120
Rubix:2310385
Hersteller:146120
EAN:0754473549909






Produktdetails : BRADY 146120 SICHERHEITSSCHLOSS ROT 20CM Sicherheitsschloss
Entwickelt für Lockout-/Tagout-Verfahren (LOTO) kombiniert das Brady Sicherheitsvorhängeschloss 146120 ein kompaktes Gehäuse mit einem kunststoffummantelten Stahlkabel. Das geringe Gewicht und das flexible Kabel ermöglichen eine zuverlässige Isolierung von Energiequellen in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Das Brady Sicherheitsvorhängeschloss verfügt über einen verstärkten Nylonkörper mit geriffelter Oberfläche für eine sichere Handhabung bei wiederholten Anwendungen im Wartungsalltag. Anstelle eines starren Bügels ist es mit einem flexiblen, ummantelten Stahlkabel ausgestattet, das sich besonders für schwer zugängliche Verriegelungspunkte eignet. Das dielektrische, funkenfreie Gehäuse erlaubt den Einsatz in sensiblen Bereichen, insbesondere in elektrischen Umgebungen.
Der integrierte 5-Stift-Schließzylinder ist isoliert ausgeführt und reduziert potenzielle Risiken beim Einführen des Schlüssels. Die integrierte Schlüsselrückhaltefunktion verhindert das Abziehen des Schlüssels, solange das Vorhängeschloss nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Pro Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert.
Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: 146120
• Brady Materialnummer: LOTO-77
• Gehäuseabmessungen: 32,00 mm (B) x 35,00 mm (H) x 16,00 mm (T)
• Kabellänge: 0,20 m
• Kabeldurchmesser: 4,72 mm
• Kabelabstand: 17,50 mm
• Bügelhöhe (Kabel): 106,68 mm
• Kabelbreite: 25,91 mm
• Gehäusematerial: verstärktes Nylon
• Kabelmaterial: ummantelter Stahl
• Materialeigenschaften: nicht leitend, funkenfrei
• Minimale Einsatztemperatur: -17,8 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 120 °C
• Anzahl der Stifte: 5
• Schließmechanismus: Stiftzylinder
• Schlüsselrückhaltung: ja
• Anzahl der mitgelieferten Schlüssel: 1
• Farbe: Rot
Normen:
• Dieses Sicherheitsvorhängeschloss ist REACH-konform und enthält einen SVHC-Stoff gemäß Kandidatenliste vom 25. Juni 2025
Eigenschaften:
Das Brady Sicherheitsvorhängeschloss verfügt über einen verstärkten Nylonkörper mit geriffelter Oberfläche für eine sichere Handhabung bei wiederholten Anwendungen im Wartungsalltag. Anstelle eines starren Bügels ist es mit einem flexiblen, ummantelten Stahlkabel ausgestattet, das sich besonders für schwer zugängliche Verriegelungspunkte eignet. Das dielektrische, funkenfreie Gehäuse erlaubt den Einsatz in sensiblen Bereichen, insbesondere in elektrischen Umgebungen.
Der integrierte 5-Stift-Schließzylinder ist isoliert ausgeführt und reduziert potenzielle Risiken beim Einführen des Schlüssels. Die integrierte Schlüsselrückhaltefunktion verhindert das Abziehen des Schlüssels, solange das Vorhängeschloss nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Pro Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert.
Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: 146120
• Brady Materialnummer: LOTO-77
• Gehäuseabmessungen: 32,00 mm (B) x 35,00 mm (H) x 16,00 mm (T)
• Kabellänge: 0,20 m
• Kabeldurchmesser: 4,72 mm
• Kabelabstand: 17,50 mm
• Bügelhöhe (Kabel): 106,68 mm
• Kabelbreite: 25,91 mm
• Gehäusematerial: verstärktes Nylon
• Kabelmaterial: ummantelter Stahl
• Materialeigenschaften: nicht leitend, funkenfrei
• Minimale Einsatztemperatur: -17,8 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 120 °C
• Anzahl der Stifte: 5
• Schließmechanismus: Stiftzylinder
• Schlüsselrückhaltung: ja
• Anzahl der mitgelieferten Schlüssel: 1
• Farbe: Rot
Normen:
• Dieses Sicherheitsvorhängeschloss ist REACH-konform und enthält einen SVHC-Stoff gemäß Kandidatenliste vom 25. Juni 2025
Stärken
• Erleichtert die sichere Energieisolierung durch ein flexibles Kabel anstelle eines starren Bügels – ideal für komplexe Verriegelungspunkte
• Erhöht die Arbeitssicherheit in elektrischen und explosionsgefährdeten Bereichen dank nicht leitendem, funkenfreiem Gehäuse
• Minimiert Bedienfehler durch Schlüsselrückhaltefunktion, die ein vorzeitiges Entfernen des Schlüssels verhindert
• Erhöht die Arbeitssicherheit in elektrischen und explosionsgefährdeten Bereichen dank nicht leitendem, funkenfreiem Gehäuse
• Minimiert Bedienfehler durch Schlüsselrückhaltefunktion, die ein vorzeitiges Entfernen des Schlüssels verhindert
Anwendungen
Das Brady Sicherheitsvorhängeschloss 146120 ist für Lockout-/Tagout-Anwendungen bei Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei der Außerbetriebnahme von Maschinen und Anlagen konzipiert. Es eignet sich für den Einsatz in elektrischen, mechanischen oder chemisch belasteten Umgebungen sowie in Bereichen mit Temperaturschwankungen. Typische Einsatzorte sind Produktionsstätten, Industrieanlagen, technische Einrichtungen, Lagerbereiche sowie präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 4,72 mm |
| Bügelhöhe | 106,68 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen