Referenzen
Spartex:RONGOUJM30Z
Rubix:549922
Hersteller:001440.00100.0300.000
EAN:4043952352083


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN1440 30X45X5 ST ZN Scheibe für Bolzen
Unterlegscheiben für Bolzen, mittel D.30 – verzinkter Stahl – DIN 1440
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3078 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std